カワグレ
グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)T-2 メーターサイズ
スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(可変勾配側溝)(ZURAZU)です。
材質
スチール
荷重(t)
2
内容量
1個
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ピッチ(mm)
溝幅(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85626119
3ZSH-25-3-T-2
30.3
12.5
300
(a寸法)400、(b寸法)997、(h1寸法主部材)25、(h2寸法嵩上げ材)70、(H総高さ)95
¥
24,510
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85626128
3ZSH-25-4-T-2
36.9
12.5
400
(a寸法)500、(b寸法)997、(h1寸法主部材)25、(h2寸法嵩上げ材)85、(H総高さ)110
¥
28,730
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85626137
ZSH-25-5-T-2
46.2
15
500
(a寸法)590、(b寸法)995、(h1寸法主部材)25、(h2寸法嵩上げ材)100、(H総高さ)125
¥
35,390
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
85626146
ZSH-25-6-T-2
54.6
15
600
(a寸法)690、(b寸法)995、(h1寸法主部材)25、(h2寸法嵩上げ材)115、(H総高さ)140
¥
45,520
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。