真田化鋼(S・ROSE)
角型ガラリ (水切り付き)
水切り付の角型ガラリです。
耐侯性顔料使用
ビス付き
用途
換気用ガラリ
付属品
ビス付き
材質
ABS
色
ホワイトグレー
内容量
1個
注意
※用途以外の使用はご遠慮ください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
奥行(mm)
開口寸法(mm)
外径(mm)
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86331484
R1-G100-WG
100×150
18
88×150
148×194
50
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86331500
R1-G150-WG
150×200
20
147×202
197×250
107
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
86331509
R1-G200-WG
200×250
22
197×250
249×310
163
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
6日以内出荷
返品不可
86331518
R1-G250-WG
250×300
30
246×303
300×351
279
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください