曜日別特売

ストレートピトー管 360 mm 温度センサ付き

ストレートピトー管 360 mm 温度センサ付き - testo(テストー)

換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。

長さ(mm)360寸法(mm)浸漬深度:150測定範囲(℃)0 ~ +600動作温度0.0 ~ +600風速測定範囲(m/s)+1 ~ +30係数ピトー管:0.67直径(mm)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865333460635 2043
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする