testo(テストー)
ストレートピトー管 500 mm 温度センサ付き
換気ダクトまたはプロセス空気に塵埃を含んだ流れがあり、流速が速い場合は、ピトー管の使用をお勧めします。
長さ(mm)
500
寸法(mm)
浸漬深度:150
風速測定範囲(m/s)
+1 ~ +30
係数
ピトー管:0.67
直径(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86533355
0635 2143
¥76,000
¥
64,980
¥71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください