曜日別特売

testo 405-V1 風速・温度校正書類付

testo 405-V1 風速・温度校正書類付 - testo(テストー)

風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮可能なロッド(最長300mm)を備えており、換気ダクト内の風速チェックや、室内の風速(窓の隙間風など)の測定に適しています。
ディスプレイは回転式

付属品ダクトホルダー、クリップ、単4乾電池×3、取扱説明書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)長さ(mm)プローブシャフト:300寸法(mm)37×490×36質量(g)115精度±(0.1 m/s + 測定値の 5%) (0 ~ 2 m/s範囲)、±(0.3 m/s + 測定値の 5%) (その他の範囲)先端径(mm)プローブシャフト:12温度測定範囲(℃)-20~+50分解能(℃)0.1バッテリー単4電池×2ディスプレイLCD測定速度(m/s)0~5(-20~0℃範囲)、0~10(0~+50℃範囲)、0~99990m3/h動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70直径(mm)プローブシャフト:16バッテリー寿命約20時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.01内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865333890560 4053x3011x1001
56,000
55,980
61,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする