曜日別特売

testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付

testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付 - testo(テストー)testo 410i スマートプローブ 風速校正書類付 - testo(テストー)

空調機器の吹き出し口や換気口の風速・風温の測定ができるベーン式センサ内蔵のスマートプローブ
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリを使用することで、グラフや表形式での測定値の表示が可能です。

付属品単4乾電池×3、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)43×154×21質量(g)117.8精度±(0.2m/s+測定値の2%)(0.4~20m/s範囲)温度測定範囲(℃)-20~+60分解能(℃)0.1ハウジングプラスチックバッテリー単4電池×3測定速度(m/s)0.4~30動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60径(mm)ベーン:30バッテリー寿命130時間測定精度(℃)±0.5分解能(m/s)0.1適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R)4.0搭載のモバイルデバイスが必要内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865334770560 1410x3011
36,000
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする