曜日別特売

testo 510 差圧校正書類付

testo 510 差圧校正書類付 - testo(テストー)

空調システムの導入やメンテナンス作業に最適なポケットサイズ小型の差圧計です。
ガス流圧やドラフト圧などの差圧測定や、ピトー管を併用して、ダクトの風速の演算表示も可能です。
バックライト付きディスプレイ
本体背面マグネットがついている為、両手での作業が可能です。
オプションのピトー管を使用すると、換気ダクト内の風速を演算表示(10~100m/s)することも可能です。

付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、シリコンチューブ×2本(各1m)、単4乾電池×2、取扱説明書、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)119×46×25質量(g)90精度±0.03hPa(0~0.30hPa範囲)、±0.05hPa(0.31~1.00 hPa範囲)、±(0.1hPa+測定値の 1.5%)(1.01~100hPa範囲)最大静圧(kPa)50分解能0.01保護等級IP40バッテリー単4電池×2単位hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、psi、m/s、fpm測定範囲(hPa)0~100動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-40~+70サンプルレート0.5秒バッテリー寿命約50時間内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865334860563 0510x7004
65,000
64,980
71,478(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする