testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付

testo 510i スマートプローブ 差圧校正書類付 - testo(テストー)

差圧の測定と風速の演算ができる差圧センサ内蔵のスマートプローブです。
小型で携帯性に優れており、Bluetooth通信によりスマートフォンやタブレットで測定値を確認出来ます。
専用アプリによる演算機能や表示機能により、専門的な分析結果が簡単に得られます。

付属品単4乾電池×3、シリコンチューブ(1m)x 2本、出荷検査書、校正証明書 兼 試験成績書、トレーサビリティ体系図、基準器証明書(写し)寸法(mm)36×148×23質量(g)92精度±0.05hPa(0~+1hPa範囲)、±(0.2hPa+測定値の1.5%)(+1~+150hPa範囲)分解能0.01ハウジングプラスチック(ABS/TPE)バッテリー単4電池×3測定範囲(hPa)-150~+150動作温度(℃)-20~+50保管温度(℃)-20~+60バッテリー寿命150時間適合システムiOS 11.0以上が必要、Android 6.0以上が必要、Bluetooth(R) 4.0搭載のモバイルデバイスが必要内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865334950560 1510x7004
59,000
58,980
64,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする