曜日別特売

testo 605-H1 温度・湿度校正書類付

testo 605-H1 温度・湿度校正書類付 - testo(テストー)

温湿度を測定するスティック型温湿度計です。
ダクト内の温湿度チェック、室内の温湿度、倉庫の露点温度チェックに適しています。
ディスプレイ部は回転式です。

付属品ダクトホルダー、単4乾電池×3、取扱説明書質量(g)75温度測定範囲(℃)0~+50、-20~+50td分解能(℃)0.1動作温度(℃)0~+50保管温度(℃)-20~+70バッテリー寿命約1000時間測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)5~95分解能(%RH)0.1湿度定格精度(%RH)±3内容量1セット
注意
※ご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
865335560560 6053x1001x2001
63,000
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする