よりかかるセアテクッション 約55×35cm

よりかかるセアテクッション 約55×35cm - アズワン

ソファの腰当等、くつろぐ時間をより快適にしてくれるクッションです。、汚れが気になる際は手洗いで洗うことができるためお手入れが簡単でいつでも清潔にご使用いただけます。、国内で綿入れ加工をしているためほどよいクッション性が特徴です。、縦糸にはペットボトルを再生したポリエステル繊維を使用した環境にやさしいクッションです。

仕様●素材:側地/綿55%+ポリエステル45%、中わた/ポリエステル100%内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02283420121181019100167-5723-80
3,680
取扱い終了
返品不可
02283429121181006100167-5723-79
3,680
取扱い終了
返品不可
02283438121181002100167-5723-78
3,680
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする