曜日別特売

ベスト 空調服 男女兼用 色:シルバーグレー AZ-50195-003シリーズ

ベスト 空調服 男女兼用 色:シルバーグレー AZ-50195-003シリーズ - アイトス

物流作業対応型マルチポケットサイドファンの空調服。、ドライバー・物流作業に合わせた専用設計でさらに快適に。、大型マルチポケット仕様:伝票やかさ張るモノはフルオープンで、ペンやかさ張らないモノは、上から半分開けて取り出し出来る便利な構造です。内側に小物入れポケットとペン差しがあるデスクトップ仕様です。、スペーサーパッドで空気の流れを確保。、安全確保のため反射材を効果的に配置。

シルバーグレー内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02301245AZ-50195-003-6L シルバーグレー6L156567267-5774-74
10,600
取扱い終了
返品不可
02301261AZ-50195-003-5L シルバーグレー5L148547267-5774-73
9,730
取扱い終了
返品不可
02301270AZ-50195-003-SS シルバーグレーSS108406267-5774-66
8,890
取扱い終了
返品不可
02301279AZ-50195-003-4L シルバーグレー4L140527267-5774-72
9,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする