曜日別特売

充電式刈払機 BKシリーズ

充電式刈払機 BKシリーズ - 京セラインダストリアルツールズ

密集した雑草も楽に刈れる。22mLエンジン式と同等の使用感!、学校や病院、別荘地など作業音が気になる場所に適した低騒音。、作業シーンに合わせ回転スピードを切換え(標準/高速モード)。、ナイロンコードも使えて便利。

仕様●サイズ(mm):長さ1735×幅707×高さ453●充電時間(分):80●刈刃 種類:軽量チップソー●刈刃 寸法(mm):外径230×内径25.4(36P)●回転数(min-1):5500(高速)/3000(標準)●連続使用時間(分):25~45●電池パック:B-2540L(リチウムイオン)25.2V4000mAh●充電器モデル:UBC-2800L●充電器入力電源(V):100●本体質量(kg):5.5電池パックを含む●充電器質量(kg):0.89内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02301638BK-400067-5776-12
74,000
取扱い終了
返品不可
02301647BK-2300A67-5775-83
73,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする