画像準備中

充電式刈払機 BKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02301647 品番BK-2300A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

密集した雑草も楽に刈れる。22mLエンジン式と同等の使用感!、学校や病院、別荘地など作業音が気になる場所に適した低騒音。、作業シーンに合わせ回転スピードを切換え(標準/高速モード)。、ナイロンコードも使えて便利。

仕様●サイズ(mm):長さ1735×幅707×高さ453●充電時間(分):80●刈刃 種類:軽量チップソー●刈刃 寸法(mm):外径230×内径25.4(36P)●回転数(min-1):5500(高速)/3000(標準)●連続使用時間(分):25〜45●電池パック:B-2540L(リチウムイオン)25.2V4000mAh●充電器モデル:UBC-2800L●充電器入力電源(V):100●本体質量(kg):5.5電池パックを含む●充電器質量(kg):0.89 アズワン品番67-5775-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする