スエカゲツール(Pro-Auto)
インパクトショートソケット ソケット形状:6角 PSIMシリーズ
1/2"DR.インパクトショートソケットです。
仕様
●ソケット形状:6角●差込角(mm):12.7●サイズ(mm):13●D1(mm):20.0●D2(mm):23.8●全長(mm):28●重量(g):49
アズワン品番
67-5777-82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02302889
PSIM-1213
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください