曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 Z4E 75Xシリーズ

タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 Z4E 75Xシリーズ - 田村総業

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):40●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.78●1.0m増の質量(kg):0.55内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02303878Z4E 75X17.067-5779-46
74,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303887Z4E 75X6.567-5779-37
32,000
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303896Z4E 75X14.567-5779-43
64,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303905Z4E 75X14.067-5779-42
62,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303921Z4E 75X12.067-5779-38
54,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303930Z4E 75X13.067-5779-40
58,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303939Z4E 75X12.567-5779-39
56,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303948Z4E 75X15.067-5779-44
66,000
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303957Z4E 75X18.067-5779-47
78,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303966Z4E 75X16.067-5779-45
70,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303975Z4E 75X13.567-5779-41
60,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02303991Z4E 75X5.567-5781-23
28,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304000Z4E 75X4.567-5781-22
24,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304009Z4E 75X19.067-5781-34
82,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304018Z4E 75X1.567-5781-18
12,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304027Z4E 75X7.067-5781-24
34,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304036Z4E 75X20.067-5781-35
86,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304045Z4E 75X11.567-5781-33
52,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304061Z4E 75X8.567-5781-27
40,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304070Z4E 75X10.567-5781-31
48,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304079Z4E 75X9.567-5781-29
44,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304088Z4E 75X11.067-5781-32
50,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304097Z4E 75X1.067-5781-17
10,000
6,798
7,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304106Z4E 75X9.067-5781-28
42,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304115Z4E 75X10.067-5781-30
46,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304131Z4E 75X8.067-5781-26
38,000
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304140Z4E 75X7.567-5781-25
36,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする