曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 Z4E 100Xシリーズ

タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 Z4E 100Xシリーズ - 田村総業

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):4.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):1.82●1.0m増の質量(kg):0.62内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02304149Z4E 100X9.067-5779-54
54,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304158Z4E 100X7.567-5779-51
47,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304167Z4E 100X10.567-5779-57
62,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304176Z4E 100X18.067-5779-59
101,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304185Z4E 100X19.067-5779-60
106,800
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304201Z4E 100X17.067-5779-58
96,400
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304210Z4E 100X7.067-5779-50
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304219Z4E 100X6.567-5779-49
41,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304228Z4E 100X9.567-5779-55
57,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304237Z4E 100X8.567-5779-53
52,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304246Z4E 100X20.067-5779-61
112,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする