曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :2.0 Z4N 25Xシリーズ

タフスリング 最大使用荷重 t :2.0 Z4N 25Xシリーズ - 田村総業

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):28●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.44●1.0m増の質量(kg):0.20内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02304255Z4N 25X5.5067-5779-72
16,300
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304271Z4N 25X4.5067-5779-68
13,700
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304280Z4N 25X1.5067-5779-66
5,900
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304289Z4N 25X9.0067-5779-83
25,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304298Z4N 25X1.0067-5779-64
4,600
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304307Z4N 25X7.5067-5779-80
21,500
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304316Z4N 25X5.0067-5779-70
15,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304325Z4N 25X5.7567-5779-73
16,950
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304341Z4N 25X7.2567-5779-79
20,850
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304350Z4N 25X4.7567-5779-69
14,350
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304359Z4N 25X10.0067-5779-85
28,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304368Z4N 25X0.5067-5779-62
3,300
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304377Z4N 25X0.7567-5779-63
3,950
2,698
2,968(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304386Z4N 25X6.2567-5779-75
18,250
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304395Z4N 25X6.7567-5779-77
19,550
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304411Z4N 25X5.2567-5779-71
15,650
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304420Z4N 25X9.5067-5779-84
26,700
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304429Z4N 25X8.0067-5779-81
22,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304438Z4N 25X1.7567-5779-67
6,550
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304447Z4N 25X7.0067-5779-78
20,200
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304456Z4N 25X6.5067-5779-76
18,900
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304465Z4N 25X1.2567-5779-65
5,250
3,598
3,958(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304481Z4N 25X6.0067-5779-74
17,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304490Z4N 25X8.5067-5779-82
24,100
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304499Z4N 25X2.2567-5781-55
7,850
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304508Z4N 25X2.0067-5781-54
7,200
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304517Z4N 25X2.5067-5781-56
8,500
5,798
6,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304526Z4N 25X3.2567-5781-59
10,450
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304535Z4N 25X2.7567-5781-57
9,150
6,198
6,818(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304551Z4N 25X3.0067-5781-58
9,800
6,598
7,258(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304560Z4N 25X3.7567-5781-61
11,750
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304569Z4N 25X4.0067-5781-62
12,400
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304578Z4N 25X3.5067-5781-60
11,100
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
02304587Z4N 25X4.2567-5781-63
13,050
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする