曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :2.0 Z4E 50Xシリーズ

タフスリング 最大使用荷重 t :2.0 Z4E 50Xシリーズ - 田村総業

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準がひと目で分かります。、低伸度で作業性に優れています。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):27●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.53●1.0m増の質量(kg):0.36内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02306879Z4E 50X14.067-5781-09
40,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306888Z4E 50X7.567-5781-06
23,500
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306897Z4E 50X15.067-5781-11
43,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306906Z4E 50X10.067-5780-81
30,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306915Z4E 50X20.067-5781-16
56,000
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306931Z4E 50X18.067-5781-14
50,800
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306940Z4E 50X7.067-5781-05
22,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306949Z4E 50X13.567-5781-08
39,100
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306958Z4E 50X8.067-5781-07
24,800
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306967Z4E 50X17.067-5781-13
48,200
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306976Z4E 50X19.067-5781-15
53,400
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02306985Z4E 50X12.067-5780-85
35,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307001Z4E 50X12.567-5780-86
36,500
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307010Z4E 50X4.567-5781-02
15,700
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307019Z4E 50X5.567-5781-03
18,300
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307028Z4E 50X11.567-5780-84
33,900
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307037Z4E 50X16.067-5781-12
45,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307046Z4E 50X14.567-5781-10
41,700
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307055Z4E 50X9.567-5780-80
28,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307071Z4E 50X10.567-5780-82
31,300
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307080Z4E 50X8.567-5780-78
26,100
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307089Z4E 50X6.567-5781-04
20,900
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307098Z4E 50X13.067-5780-87
37,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307107Z4E 50X9.067-5780-79
27,400
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307116Z4E 50X11.067-5780-83
32,600
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする