タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 R4E 100Xシリーズ

タフスリング 最大使用荷重 t :4.0 R4E 100Xシリーズ - 田村総業

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。、使用面を識別できるので、片面(緑色側)のみを荷の当たる側にして黄色側ベルトの安全を保てます。、ひと目で分かる廃棄基準入り。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):4.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):52●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l1、l2)(mm):350●最短寸法の質量(kg):2.00●1.0m増の質量(kg):0.62内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02307789R4E 100X13.567-5782-79
78,200
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307798R4E 100X19.067-5782-86
106,800
71,980
79,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307807R4E 100X3.067-5782-45
23,600
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307816R4E 100X14.567-5782-81
83,400
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307825R4E 100X20.067-5782-87
112,000
75,980
83,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307841R4E 100X6.567-5782-52
41,800
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307850R4E 100X2.567-5782-34
21,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307859R4E 100X11.567-5782-72
67,800
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307868R4E 100X18.067-5782-85
101,600
68,980
75,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307877R4E 100X4.567-5782-48
31,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307886R4E 100X3.567-5782-46
26,200
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307895R4E 100X5.567-5782-50
36,600
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307911R4E 100X5.067-5782-49
34,000
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307920R4E 100X2.067-5782-33
18,400
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307929R4E 100X16.067-5782-83
91,200
61,980
68,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307938R4E 100X8.567-5782-66
52,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307947R4E 100X9.067-5782-67
54,800
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307956R4E 100X17.067-5782-84
96,400
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307965R4E 100X8.067-5782-65
49,600
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307981R4E 100X10.567-5782-70
62,600
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307990R4E 100X7.067-5782-53
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02307999R4E 100X10.067-5782-69
60,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308008R4E 100X13.067-5782-78
75,600
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308017R4E 100X6.067-5782-51
39,200
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308026R4E 100X4.067-5782-47
28,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308035R4E 100X12.567-5782-74
73,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308051R4E 100X15.067-5782-82
86,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308060R4E 100X14.067-5782-80
80,800
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308069R4E 100X9.567-5782-68
57,400
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308078R4E 100X11.067-5782-71
65,200
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308087R4E 100X7.567-5782-54
47,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308096R4E 100X12.067-5782-73
70,400
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする