曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :1.6 SSHN-W016Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :1.6 SSHN-W016Xシリーズ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):1.6●(L=1m)の質量(kg):0.55●0.5m増の質量(kg):0.22内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308446SSHN-W016X6.067-5786-39
30,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308455SSHN-W016X7.067-5786-40
35,400
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308471SSHN-W016X3.567-5786-35
18,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308480SSHN-W016X5.067-5786-38
25,800
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308489SSHN-W016X8.067-5786-41
40,200
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308498SSHN-W016X2.567-5786-33
13,800
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308507SSHN-W016X10.067-5784-10
49,800
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308516SSHN-W016X4.067-5786-36
21,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308525SSHN-W016X9.067-5786-42
45,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308541SSHN-W016X3.067-5786-34
16,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308550SSHN-W016X4.567-5786-37
23,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする