曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :2.0 SSHN-W020Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :2.0 SSHN-W020Xシリーズ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):2.0●(L=1m)の質量(kg):0.56●0.5m増の質量(kg):0.25内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308559SSHN-W020X4.567-5784-19
27,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308568SSHN-W020X2.567-5784-15
16,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308577SSHN-W020X10.067-5784-25
58,100
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308586SSHN-W020X4.067-5784-18
24,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308595SSHN-W020X6.067-5784-21
35,700
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308611SSHN-W020X8.067-5784-23
46,900
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308620SSHN-W020X9.067-5784-24
52,500
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308629SSHN-W020X3.567-5784-17
21,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308638SSHN-W020X5.067-5784-20
30,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308647SSHN-W020X7.067-5784-22
41,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308656SSHN-W020X3.067-5784-16
18,900
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする