曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :3.2 SSHN-W032Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :3.2 SSHN-W032Xシリーズ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):3.2●(L=1m)の質量(kg):0.70●0.5m増の質量(kg):0.35内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308665SSHN-W032X9.067-5784-46
67,500
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308681SSHN-W032X5.067-5784-42
38,700
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308690SSHN-W032X2.067-5784-28
17,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308699SSHN-W032X1.567-5784-27
13,500
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308708SSHN-W032X6.067-5784-43
45,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308717SSHN-W032X7.067-5784-44
53,100
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308726SSHN-W032X1.067-5784-26
9,900
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308735SSHN-W032X4.067-5784-40
31,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308751SSHN-W032X4.567-5784-41
35,100
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308760SSHN-W032X10.067-5784-58
74,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308769SSHN-W032X2.567-5784-37
20,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308778SSHN-W032X8.067-5784-45
60,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308787SSHN-W032X3.567-5784-39
27,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308796SSHN-W032X3.067-5784-38
24,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする