曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :0.5 SSHE-W005Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :0.5 SSHE-W005Xシリーズ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):0.5●アイ 長さ(mm):200●(L=1m)の質量(kg):0.29●0.5m増の質量(kg):0.13内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02308970SSHE-W005X4.567-5784-75
12,600
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308979SSHE-W005X7.067-5784-98
18,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308988SSHE-W005X1.567-5784-68
5,400
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
02308997SSHE-W005X4.067-5784-74
11,400
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309006SSHE-W005X10.067-5785-02
25,800
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309015SSHE-W005X8.067-5784-99
21,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309031SSHE-W005X5.067-5784-76
13,800
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309040SSHE-W005X2.067-5784-70
6,600
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
02309049SSHE-W005X1.7567-5784-69
6,600
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309058SSHE-W005X1.2567-5784-47
5,400
3,698
4,068(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309067SSHE-W005X9.067-5785-01
23,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309076SSHE-W005X3.567-5784-73
10,200
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309085SSHE-W005X3.067-5784-72
9,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309101SSHE-W005X6.067-5784-77
16,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309110SSHE-W005X2.567-5784-71
7,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする