曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :2.0 SSHE-W020Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :2.0 SSHE-W020Xシリーズ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(mm):300●(L=1m)の質量(kg):0.56●0.5m増の質量(kg):0.25内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02309119SSHE-W020X1.2567-5784-52
10,500
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309128SSHE-W020X1.067-5784-51
7,700
5,198
5,718(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309137SSHE-W020X2.067-5784-55
13,300
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309146SSHE-W020X5.067-5784-81
30,100
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309155SSHE-W020X10.067-5784-86
58,100
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309171SSHE-W020X6.067-5784-82
35,700
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309180SSHE-W020X1.567-5784-53
10,500
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309189SSHE-W020X2.567-5784-56
16,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309198SSHE-W020X3.567-5784-78
21,700
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309207SSHE-W020X3.067-5784-57
18,900
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309216SSHE-W020X1.7567-5784-54
13,300
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309225SSHE-W020X9.067-5784-85
52,500
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309241SSHE-W020X4.567-5784-80
27,300
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309250SSHE-W020X7.067-5784-83
41,300
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309259SSHE-W020X8.067-5784-84
46,900
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309268SSHE-W020X4.067-5784-79
24,500
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする