曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :3.2 SSHE-W032Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :3.2 SSHE-W032Xシリーズ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(mm):350●(L=1m)の質量(kg):0.70●0.5m増の質量(kg):0.35内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02309417SSHE-W032X5.067-5785-16
38,700
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309426SSHE-W032X9.067-5785-40
67,500
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309435SSHE-W032X4.567-5785-15
35,100
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309451SSHE-W032X8.067-5785-39
60,300
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309460SSHE-W032X3.067-5785-12
24,300
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309469SSHE-W032X1.067-5784-87
9,900
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309478SSHE-W032X2.067-5785-10
17,100
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309487SSHE-W032X10.067-5785-41
74,700
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309496SSHE-W032X6.067-5785-17
45,900
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309505SSHE-W032X4.067-5785-14
31,500
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309521SSHE-W032X2.567-5785-11
20,700
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309530SSHE-W032X3.567-5785-13
27,900
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309539SSHE-W032X1.567-5785-09
13,500
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309548SSHE-W032X7.067-5785-18
53,100
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする