曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :10 SSタイプ HJN-W100Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :10 SSタイプ HJN-W100Xシリーズ - 田村総業

超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):10●(L=2m)の質量(kg):5.2●0.5m増の質量(kg):1.3内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02377107SSタイプHJN-W100X3.067-5784-94
66,900
45,980
50,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377125SSタイプHJN-W100X2.067-5784-93
46,700
31,980
35,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377150SSタイプHJN-W100X5.067-5784-96
107,300
72,980
80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377168SSタイプHJN-W100X7.067-5785-19
147,700
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377186SSタイプHJN-W100X9.067-5785-21
188,100
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377211SSタイプHJN-W100X8.067-5785-20
167,900
119,800
131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377229SSタイプHJN-W100X4.067-5784-95
87,100
58,980
64,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377247SSタイプHJN-W100X6.067-5784-97
127,500
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
02377265SSタイプHJN-W100X10.067-5785-22
208,300
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする