曜日別特売

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :5.0 SSHE-W050Xシリーズ

ラウンドスリング 最大使用荷重 t :5.0 SSHE-W050Xシリーズ - 田村総業

高強力ポリエステルの芯糸の束を、ナイロン製の保護布で包んだ構造。、ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじみます。

仕様●最大使用荷重(t):5.0●アイ 長さ(mm):500●(L=1m)の質量(kg):1.25●0.5m増の質量(kg):0.50内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02309706SSHE-W050X2.067-5785-44
22,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309715SSHE-W050X2.567-5785-45
27,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309731SSHE-W050X1.567-5785-43
18,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309740SSHE-W050X1.067-5785-42
13,200
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309749SSHE-W050X9.067-5785-69
90,000
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309758SSHE-W050X7.067-5785-67
70,800
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309767SSHE-W050X5.067-5785-65
51,600
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
02309776SSHE-W050X10.067-5785-70
99,600
67,980
74,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309785SSHE-W050X6.067-5785-66
61,200
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309801SSHE-W050X3.067-5785-46
32,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309810SSHE-W050X3.567-5785-47
37,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309819SSHE-W050X8.067-5785-68
80,400
54,980
60,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309828SSHE-W050X4.067-5785-48
42,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02309837SSHE-W050X4.567-5785-64
46,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする