曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :2.5 P3E 75Xシリーズ

タフスリング 最大使用荷重 t :2.5 P3E 75Xシリーズ - 田村総業

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.72●1.0m増の質量(kg):0.48内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02310065P3E 75X20.067-5793-06
77,400
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310081P3E 75X7.067-5786-46
30,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310090P3E 75X9.567-5786-50
39,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310099P3E 75X17.067-5793-03
66,600
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310108P3E 75X7.567-5786-47
32,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310117P3E 75X16.067-5793-02
63,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310126P3E 75X8.567-5786-48
36,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310135P3E 75X10.567-5793-76
43,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310151P3E 75X12.067-5792-84
48,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310160P3E 75X15.067-5793-01
59,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310169P3E 75X11.067-5792-82
45,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310178P3E 75X6.567-5786-45
28,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310187P3E 75X5.567-5786-44
25,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310196P3E 75X18.067-5793-04
70,200
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310205P3E 75X14.067-5792-98
55,800
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310221P3E 75X9.067-5786-49
37,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310230P3E 75X13.067-5792-86
52,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310239P3E 75X14.567-5792-99
57,600
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310248P3E 75X12.567-5792-85
50,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310257P3E 75X4.567-5786-43
21,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310266P3E 75X11.567-5792-83
46,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310275P3E 75X10.067-5786-51
41,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310291P3E 75X19.067-5793-05
73,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02310300P3E 75X13.567-5792-97
54,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする