曜日別特売

金具付スリング 最大使用重量 t :3.0 K3MS 35Xシリーズ

金具付スリング 最大使用重量 t :3.0 K3MS 35Xシリーズ - 田村総業

素手で持ち運びが出来ます。、本体がベルトなので非常に軽い。、折りたたむことが出来保管も簡単。

仕様●最大使用重量(t):3.0●ベルト本数(本):3●使用金具:MR-10 SHE-8×3コ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02311149K3MS 35X1.567-5786-75
54,550
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02311158K3MS 35X2.067-5786-76
57,100
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02311167K3MS 35X1.067-5786-74
52,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする