曜日別特売

タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 P3N 50Xシリーズ

タフスリング 最大使用荷重 t :3.2 P3N 50Xシリーズ - 田村総業

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):3.2●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):51●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.80●0.5m増の質量(kg):0.32内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02312506P3N 50X6.5067-5787-81
34,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312515P3N 50X6.0067-5787-80
32,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312531P3N 50X2.5067-5787-73
15,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312540P3N 50X3.0067-5787-74
18,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312549P3N 50X3.5067-5787-75
20,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312558P3N 50X1.5067-5787-63
10,800
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312567P3N 50X2.0067-5787-72
13,200
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312576P3N 50X5.5067-5787-79
30,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312585P3N 50X4.5067-5787-77
25,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312601P3N 50X1.0067-5787-62
8,400
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312610P3N 50X5.0067-5787-78
27,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312619P3N 50X4.0067-5787-76
22,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312628P3N 50X9.5067-5788-19
49,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312637P3N 50X10.0067-5788-20
51,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312646P3N 50X8.0067-5788-16
42,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312655P3N 50X9.0067-5788-18
46,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312671P3N 50X7.5067-5788-15
39,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312680P3N 50X8.5067-5788-17
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312689P3N 50X7.0067-5788-14
37,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする