曜日別特売

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.63 M2E 25Xシリーズ

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :0.63 M2E 25Xシリーズ - 田村総業

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):0.63●アイ 長さ(A)(mm):200●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):10●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.22●1.0m増の質量(kg):0.15内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02312698M2E 25X10.567-5794-22
14,400
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312707M2E 25X13.067-5793-60
17,400
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312716M2E 25X8.067-5787-94
11,400
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312725M2E 25X6.567-5787-91
9,600
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312741M2E 25X16.067-5793-87
21,000
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312750M2E 25X8.567-5787-95
12,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312759M2E 25X19.067-5793-90
24,600
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312768M2E 25X13.567-5793-61
18,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312777M2E 25X14.567-5793-63
19,200
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312786M2E 25X9.567-5787-97
13,200
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312795M2E 25X6.067-5787-90
9,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312811M2E 25X7.067-5787-92
10,200
6,898
7,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312820M2E 25X11.567-5793-57
15,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312829M2E 25X15.067-5793-64
19,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312838M2E 25X20.067-5793-91
25,800
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312847M2E 25X4.567-5787-68
7,200
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312856M2E 25X5.067-5787-88
7,800
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312865M2E 25X9.067-5787-96
12,600
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312881M2E 25X11.067-5793-56
15,000
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312890M2E 25X12.567-5793-59
16,800
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312899M2E 25X18.067-5793-89
23,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312908M2E 25X5.567-5787-89
8,400
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312917M2E 25X17.067-5793-88
22,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312926M2E 25X14.067-5793-62
18,600
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312935M2E 25X7.567-5787-93
10,800
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312951M2E 25X12.067-5793-58
16,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02312960M2E 25X10.067-5788-27
13,800
9,298
10,228(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする