耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :1.25 M2Eシリーズ - 田村総業

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.44●1.0m増の質量(kg):0.35内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02313310M2E 50X14.567-5794-26
38,400
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313319M2E 50X15.067-5794-27
39,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313328M2E 50X10.567-5793-92
28,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313337M2E 50X11.067-5793-93
30,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313346M2E 50X13.067-5794-23
34,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313355M2E 50X16.067-5794-28
42,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313371M2E 50X20.067-5794-32
51,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313380M2E 50X18.067-5794-30
46,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313389M2E 50X12.567-5793-96
33,600
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313398M2E 50X13.567-5794-24
36,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313407M2E 50X14.067-5794-25
37,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313416M2E 50X17.067-5794-29
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313425M2E 50X11.567-5793-94
31,200
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313441M2E 50X12.067-5793-95
32,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313450M2E 50X19.067-5794-31
49,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313459M2E 50X4.567-5788-35
14,400
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313468M2E 50X6.567-5788-60
19,200
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313477M2E 50X2.567-5788-31
9,600
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313486M2E 50X3.067-5788-32
10,800
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313495M2E 50X9.567-5788-66
26,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313511M2E 50X3.567-5788-33
12,000
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313520M2E 50X1.067-5788-28
6,000
3,998
4,398(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313529M2E 75X1.067-5788-99
9,000
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313538M2E 50X8.567-5788-64
24,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313547M2E 50X7.567-5788-62
21,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313556M2E 50X6.067-5788-59
18,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313565M2E 50X8.067-5788-63
22,800
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313581M2E 50X9.067-5788-65
25,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313590M2E 50X7.067-5788-61
20,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313599M2E 50X10.067-5788-67
27,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313608M2E 50X2.067-5788-30
8,400
5,698
6,268(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313617M2E 50X4.067-5788-34
13,200
8,898
9,788(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313626M2E 50X1.567-5788-29
7,200
4,898
5,388(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313635M2E 50X5.067-5788-36
15,600
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
02313651M2E 50X5.567-5788-58
16,800
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする