耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.5 M2E 100Xシリーズ

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.5 M2E 100Xシリーズ - 田村総業

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):2.5●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):40●アイ 厚さ(t)(mm):20●縫製部 長さ(l)(mm):350●最短寸法の質量(kg):1.60●1.0m増の質量(kg):0.70内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02314001M2E 100X19.067-5792-44
98,400
66,980
73,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314010M2E 100X8.567-5794-34
48,000
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314019M2E 100X9.567-5794-35
52,800
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314028M2E 100X15.067-5792-40
79,200
53,980
59,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314037M2E 100X5.567-5794-06
33,600
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314046M2E 100X14.567-5792-39
76,800
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314055M2E 100X12.067-5794-39
64,800
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314071M2E 100X16.067-5792-41
84,000
56,980
62,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314080M2E 100X12.567-5794-40
67,200
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314089M2E 100X11.067-5794-37
60,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314098M2E 100X14.067-5792-38
74,400
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314107M2E 100X18.067-5792-43
93,600
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314116M2E 100X13.067-5794-41
69,600
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314125M2E 100X2.567-5794-03
19,200
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314141M2E 100X20.067-5792-45
103,200
69,980
76,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314150M2E 100X3.567-5794-04
24,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314159M2E 100X4.567-5794-05
28,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314168M2E 100X7.567-5794-33
43,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314177M2E 100X13.567-5794-42
72,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314186M2E 100X11.567-5794-38
62,400
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314195M2E 100X6.567-5794-07
38,400
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314211M2E 100X10.567-5794-36
57,600
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314220M2E 100X17.067-5792-42
88,800
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314229M2E 100X4.067-5788-75
26,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314238M2E 100X7.067-5788-78
40,800
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314247M2E 100X5.067-5788-76
31,200
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314256M2E 100X10.067-5789-11
55,200
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314265M2E 100X6.067-5788-77
36,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314281M2E 100X2.067-5788-73
16,800
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314290M2E 100X3.067-5788-74
21,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314299M2E 100X9.067-5789-10
50,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314308M2E 100X8.067-5788-79
45,600
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする