耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 M2E 75Xシリーズ

耐化学薬品用スリング 最大使用荷重 t :2.0 M2E 75Xシリーズ - 田村総業

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。

仕様●最大使用荷重(t):2.0●アイ 長さ(A)(mm):350●アイ 幅(d)(mm):45●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):300●最短寸法の質量(kg):0.69●1.0m増の質量(kg):0.50内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02314317M2E 75X13.067-5792-33
52,200
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314326M2E 75X18.067-5793-99
70,200
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314335M2E 75X10.567-5792-28
43,200
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314351M2E 75X14.067-5792-35
55,800
37,980
41,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314360M2E 75X12.067-5792-31
48,600
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314369M2E 75X11.067-5792-29
45,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314378M2E 75X19.067-5794-01
73,800
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314387M2E 75X17.067-5793-98
66,600
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314396M2E 75X11.567-5792-30
46,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314405M2E 75X16.067-5793-97
63,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314421M2E 75X20.067-5794-02
77,400
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314430M2E 75X15.067-5792-37
59,400
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314439M2E 75X12.567-5792-32
50,400
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314448M2E 75X13.567-5792-34
54,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314457M2E 75X14.567-5792-36
57,600
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314466M2E 75X10.067-5789-25
41,400
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314475M2E 75X9.567-5789-24
39,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314491M2E 75X4.567-5789-07
21,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314500M2E 75X6.067-5789-17
27,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314509M2E 75X5.067-5789-08
23,400
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314518M2E 75X4.067-5789-06
19,800
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314527M2E 75X7.567-5789-20
32,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314536M2E 75X2.567-5789-03
14,400
9,698
10,668(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314545M2E 75X3.067-5789-04
16,200
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314561M2E 75X9.067-5789-23
37,800
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314570M2E 75X6.567-5789-18
28,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314579M2E 75X7.067-5789-19
30,600
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314588M2E 75X8.567-5789-22
36,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314597M2E 75X8.067-5789-21
34,200
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314606M2E 75X5.567-5789-09
25,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314615M2E 75X2.067-5789-02
12,600
8,498
9,348(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314631M2E 75X3.567-5789-05
18,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314640M2E 75X1.567-5789-01
10,800
7,298
8,028(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする