タフスリング 最大使用荷重 t :1.6

タフスリング 最大使用荷重 t :1.6 - 田村総業

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。

仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.40●1.0m増の質量(kg):0.32内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02314649P3E 50X15.067-5793-70
39,600
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314658P3E 50X11.067-5793-33
30,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314667P3E 50X17.067-5793-72
44,400
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314676P3E 50X20.067-5793-75
51,600
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314685P3E 50X12.067-5793-35
32,400
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314701P3E 50X14.067-5793-68
37,200
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314710P3E 50X16.067-5793-71
42,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314719P3E 50X11.567-5793-34
31,200
20,980
23,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314728P3E 50X13.567-5793-67
36,000
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314737P3E 50X19.067-5793-74
49,200
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314746P3E 50X13.067-5793-37
34,800
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314755P3E 50X14.567-5793-69
38,400
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314771P3E 50X18.067-5793-73
46,800
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314780P3E 50X12.567-5793-36
33,600
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314789P3E 50X10.567-5793-32
28,800
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314798P3E 50X9.567-5789-59
26,400
17,980
19,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314807P3E 50X6.567-5789-54
19,200
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314816P3E 50X7.067-5789-55
20,400
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314825P3E 50X4.567-5789-12
14,400
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
02314841P3E 50X10.067-5789-60
27,600
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314850P3E 50X7.567-5789-56
21,600
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314859P3E 50X9.067-5789-58
25,200
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314868P3E 50X5.567-5789-13
16,800
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
02314877P3E 50X8.567-5789-57
24,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする