曜日別特売

エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :13 D1 mm :20.0 L1 mm :9 L mm d mm :12.0 3AEX-13Lシリーズ

エクステンションソケット 二面幅寸法S mm :13 D1 mm :20.0 L1 mm :9 L mm d mm :12.0 3AEX-13Lシリーズ - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

奥まった箇所、狭い箇所にあるボルト・ナットの締付け、緩め作業に最適。、サイズに応じて軸部の径を最適化することで、軽量化を実現。生産ラインでの作業性向上に。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
023188493AEX-13L20067-5847-05
3,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
023188583AEX-13L10067-5846-84
2,965
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
023188673AEX-13L15067-5846-94
3,135
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
023188763AEX-13L25067-5847-16
3,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする