PEEK六角ナットは、スーパーエンジニアリングプラスチックであるPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)で製造された六角ナットです。連続使用温度は[180℃][356]で、燃焼性はV-0(UL-94)を有しています。また、最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する唯一の汎用化学薬品は濃硫酸だけで、更に耐摩耗性・難燃性・耐加水分解性にも優れています。用途としては、OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに幅広く使用されています。