アンダーコート 1100

アンダーコート 1100 - Noxudol(ノックスドール)

ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料、水性で乾燥する被膜は強い密着性があり、高膜厚にできる弾力性、柔軟性に富んだ耐チッピング性に優れたアンダーコート剤です。アンダーフロア、ホイールハウスの防錆剤です。

仕様●性状:ポリマーと充填剤をベースとした上塗り可能な水性防錆保護塗料●用途:アンダーフロア、ホイールハウスの防錆●推奨膜厚:250~400μm●色:黒●サイズ:20Lアズワン品番67-6435-48危険物の類別非危険物内容量1缶
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02443826-
58,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする