曜日別特売

一眼レフ用交換レンズ SZ500mm F8 Reflex MF

一眼レフ用交換レンズ SZ500mm F8 Reflex MF - Kenko(ケンコートキナー)一眼レフ用交換レンズ SZ500mm F8 Reflex MF - Kenko(ケンコートキナー)

直径74mm、長さ89mm、フィルター径72mmと、500mm超望遠レンズとしては画期的な小型サイズを実現しました。、アルミ軽合金の採用とカム式のフォーカス方式の採用により軽量化を図り、金属鏡筒ながら310g(Tマウント除く)の軽さを実現。、どこにでも持ち運びができ、小型のカメラバッグに収納できる超望遠レンズとして、旅行用としても使えます。、購入後もTマウントの交換でマウントを変更でき、1本のレンズで様々なマウントのカメラに対応させることができます。、反射光学系の採用により、一般的な超望遠レンズに比べ圧倒的に接近撮影に強く、最短撮影距離1.7m、最大倍率1:2.86倍のマクロ撮影を可能としました。、離れた場所から昆虫や花の接写などを行う際にも、大変便利です。(構図決定やピント調整のために、三脚使用をおすすめします)、反射光学系の採用により、レンズ前面部に副鏡があることから、ボケが独特なリングボケとなるのが特長です。、金属や水面のきらめきを撮影する際、アウトフォーカスにすることで独特なリングボケの表現ができます。

仕様●焦点距離:500mm●明るさ:F8(固定)●対応フォーマット:フルサイズ●レンズ構成:7群7枚●フィルターサイズ:前玉/72mm、マウント側/30.5mm●最短撮影距離:0.3m●マクロ最大倍率:1:2.86●フォーカス方式:前玉繰り出し式マニュアルフォーカス●最大径×全長:Φ89×74mm●重量:310g(Tマウント除く)●フード(付属):BH-553内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02444115-67-6436-44
71,000
67,980
74,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
02444131-67-6436-45
62,800
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
02444140-67-6436-40
64,800
取扱い終了
返品不可
02444149-67-6436-39
64,800
取扱い終了
返品不可
02444158-67-6436-41
64,800
取扱い終了
返品不可
02444167-67-6436-42
64,800
取扱い終了
返品不可
02444176-67-6436-38
64,800
取扱い終了
返品不可
02444185-67-6436-43
64,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする