曜日別特売

ポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ

ポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイポータブルソーラー充電器14W型 AJ-NSOLAR14Wシリーズ - エアージェイ

約2時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。ハイパワー14Wでタブレットの充電も可能&USBポートが2個搭載、同時にスマホ2台充電も可能です。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。

仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ230mm、展開時/幅815×奥行5×高さ230mm●質量:約620~700g●ソーラーパネル最大出力:14W●パネル数:4●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安:約2時間(iPhone8使用時)※日照等条件により異なる●変換効率:19%アズワン品番67-6582-41内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02562650AJ-NSOLAR14W OR
9,080
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする