NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入

NL クライオチューブ用ラッチラック 未滅菌 10個入 - Thermo Scientific Nalgene

Nunc インナーキャップタイプのクライオチューブを48本収納可能 、未滅菌、フタのロックが可能、積み重ね可能、SBS規格に準拠、オートメーション対応

仕様●材質●▼ラック:PP●▼フタ:PC●1~1.8mLクライオチューブ用ユニバーサルラック●ラック高さ:54.6mm●入数:10●使用温度範囲:-196~121℃アズワン品番67-6599-62内容量1ケース(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02567760331827
14,220
13,980
15,378(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする