PANDUIT(パンドウイット)
コードクリップ 粘着テープ付き LWCシリーズ
電線、ケーブルなどを保持します。、カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。、カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。、ケーブルの保持、固定。
仕様
●色:黒●縦(mm):25.4●横(mm):25.4●最大結束径(mm):9.4●固定方法:粘着テープ●使用温度範囲(℃):-29~49●最大静荷重(g):227●ロック時高さ(mm):14.2●最大静荷重(g):227●屋内用●材質/仕上:ナイロン66●コード番号:836-0907
アズワン品番
67-6603-19
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02568040
LWC38-A-C20
¥
12,543
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください