PP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ

PP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワンPP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワンPP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワンPP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワンPP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワンPP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワンPP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワンPP製 婦人トルソー 9号 61-810-40シリーズ - アズワン

軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。、コストパフォーマンスにも優れています。、肩口のパーツは取り外し可能です。、ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。、傾きのないフラットな床面でご使用ください。

仕様●素材:ボディ/ポリプロピレン、ベース/スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ●サイズ:ベース/30cm角、ポール/直径2.2cm、ボディ/高さ84cm、全体/最大高さ170cm・最小高さ110cm●重量:本体/3.6kg、ベース/1.5kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256890761-810-40-167-6609-30
30,300
30,200
33,220(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0256891661-810-40-267-6609-31
30,300
30,200
33,220(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする