PP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ

PP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワンPP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワンPP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワンPP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワンPP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワンPP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワンPP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワンPP製 紳士トルソー M 61-810-41シリーズ - アズワン

軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。、コストパフォーマンスにも優れています。、肩口のパーツは取り外し可能です。※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。※傾きのないフラットな床面でご使用ください。

仕様●素材:ボディ/ポリプロピレン、ベース/スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ●サイズ:ベース/30cm角、ポール/直径2.2cm、ボディ/高さ90cm、全体/最大高さ175cm・最小高さ110cm●重量:本体/4.5kg、ベース/1.5kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256892561-810-41-167-6609-32
32,200
32,100
35,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0256894161-810-41-267-6609-33
32,200
32,100
35,310(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする