PP製 卓上紳士トルソー M 61-810-43シリーズ

PP製 卓上紳士トルソー M 61-810-43シリーズ - アズワンPP製 卓上紳士トルソー M 61-810-43シリーズ - アズワンPP製 卓上紳士トルソー M 61-810-43シリーズ - アズワンPP製 卓上紳士トルソー M 61-810-43シリーズ - アズワン

軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。、コストパフォーマンスにも優れています。、肩口のパーツは取り外し可能です。、ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。、傾きのないフラットな床面でご使用ください。

仕様●素材:ボディ/ポリプロピレン、ベース/スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ●サイズ(M):肩幅/49cm、バスト/93cm、ウエスト/69cm、ベース/25cm角、ポール/直径2.2cm、ボディ/高さ61cm、全体/最大高さ100cm・最小高さ65cm●重量:本体/3.7kg、ベース/1kg内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0256896861-810-43-167-6609-36
22,700
22,600
24,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
0256897761-810-43-267-6609-37
22,700
22,600
24,860(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする