キムテクピュア A5 滅菌 カバーオール 25着 KTPMA5シリーズ

キムテクピュア A5 滅菌 カバーオール 25着 KTPMA5シリーズ - キンバリークラーク

ISOクラス5、無菌クリンルームグレードA に適しています、超純水で洗浄後、クラス100でクリーンパックした使い捨て滅菌つなぎ服です。、高いフィルター性能を持ちながら、蒸れにくいSMS不織布製です。、ウェア表面に触れずに容易に着用できます。、床に着衣がつかないように、スナップ留めされています。、脱気パッケージに滅菌インジケーターがついており一目で判別できます。

仕様●親指ループ付き●裏返し折畳みパターン●照射証明書:ウェブサイトより・ダウンロード可能。●適合証明書:ウェブサイトよりダウンロード可能。内容量1ケース(25着)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02569869KTPMA5CAS67-6612-42
52,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02569878KTPMA5CAXL67-6612-43
52,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02569887KTPMA5CAL67-6612-41
52,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
02569896KTPMA5CAM67-6612-40
52,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする