曜日別特売

JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック ARD210N-BKシリーズ

JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック ARD210N-BKシリーズ - ミドリ安全JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック ARD210N-BKシリーズ - ミドリ安全JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック ARD210N-BKシリーズ - ミドリ安全JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック ARD210N-BKシリーズ - ミドリ安全JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック ARD210N-BKシリーズ - ミドリ安全

雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。

仕様スリップサイン搭載形状ローカット材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)850機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1足幅EEE靴底新発泡ポリウレタン2層底(スーパーPU)材質(先芯)ワイド樹脂甲被タイプひもタイプ材質(中敷)PEカップインソール(抗菌・防臭)内容量1足
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02570429ARD210N-BK-23.523.567-6616-58
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570438ARD210N-BK-25.525.567-6616-62
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570447ARD210N-BK-30.03067-6616-69
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570456ARD210N-BK-29.02967-6616-68
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570465ARD210N-BK-27.02767-6616-65
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570481ARD210N-BK-24.02467-6616-59
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570490ARD210N-BK-24.524.567-6616-60
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570499ARD210N-BK-26.526.567-6616-64
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570508ARD210N-BK-26.02667-6616-63
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570517ARD210N-BK-25.02567-6616-61
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570526ARD210N-BK-27.527.567-6616-66
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
02570535ARD210N-BK-28.02867-6616-67
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする