曜日別特売

メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ピンク CSS-706SiS-PKシリーズ

メディカルエレパス CSS-706Si 静電 ピンク CSS-706SiS-PKシリーズ - ミドリ安全

看護師・介護士の足元を快適にする静電メディカルシューズ。、立ち仕事や長時間の勤務が多い看護師・介護士業向けに開発したシューズ。、跳ねるように歩ける高反発「SJフォーム」をミッドソールに採用。指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力とクッション性を発揮します。、体内に溜まった静電気を常時靴底から放電させる静電機能付きの靴底。、音鳴りを軽減する「midori silence」が進化しました。靴底の接地面に加工を施すことで更に静粛性が向上。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴りを軽減します。、通気メッシュ、または通気構造のソールにより、高い通気性を実現。、甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。

仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA(SJフォーム)/合成ゴム●標準重量:440g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、23.5cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当内容量1足
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02571400CSS-706SiS-PK-25.567-6618-25
6,700
取扱い終了
返品不可
02571409CSS-706SiS-PK-25.067-6618-24
6,700
取扱い終了
返品不可
02571418CSS-706SiS-PK-22.067-6618-18
6,700
取扱い終了
返品不可
02571427CSS-706SiS-PK-22.567-6618-19
6,700
取扱い終了
返品不可
02571436CSS-706SiS-PK-21.567-6618-17
6,700
取扱い終了
返品不可
02571445CSS-706SiS-PK-24.567-6618-23
6,700
取扱い終了
返品不可
02571461CSS-706SiS-PK-24.067-6618-22
6,700
取扱い終了
返品不可
02571470CSS-706SiS-PK-23.067-6618-20
6,700
取扱い終了
返品不可
02571479CSS-706SiS-PK-23.567-6618-21
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする