曜日別特売

JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ

JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-805 静電 イエロー ISA-805S-Yシリーズ - ミドリ安全

安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:830g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電内容量1足
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02571935ISA-805S-Y-24.567-6618-76
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02571951ISA-805S-Y-25.067-6618-77
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02571960ISA-805S-Y-27.567-6618-82
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02571969ISA-805S-Y-23.067-6618-73
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02571987ISA-805S-Y-24.067-6618-75
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02571996ISA-805S-Y-22.067-6618-71
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572005ISA-805S-Y-25.567-6618-78
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572021ISA-805S-Y-26.567-6618-80
7,330
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
02572039ISA-805S-Y-30.067-6618-85
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572048ISA-805S-Y-22.567-6618-72
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572057ISA-805S-Y-23.567-6618-74
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572066ISA-805S-Y-26.067-6618-79
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572075ISA-805S-Y-27.067-6618-81
7,330
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
02571978ISA-805S-Y-29.067-6618-84
7,330
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
返品不可
02572030ISA-805S-Y-28.067-6618-83
7,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする