JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ

JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全JSAA A種認定 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース グリーン NHF-600-GRシリーズ - ミドリ安全

滑りにくく疲れにくい、先芯入りタイプの高反発耐滑作業靴、ダイヤモンド型の新型意匠により、全方向への耐滑性がUP。さらに、靴底に付着した油なども全方向に逃す意匠で、油切りを速め、安定したグリップ力を発揮します。、新たに開発した高反発EVAミッドソールにより、ソフトでふわふわな履き心地を実現。跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現し、立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、樹脂先芯: 樹脂製の軽い先芯を使用。JSAA認定A種合格の性能です。、靴底の減りによる交換時期が分かるスリップサイン付き

仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA/合成ゴム●標準重量:610g/足 ※両足での重さです●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02572328NHF-600-GR-22.067-6619-25
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572337NHF-600-GR-23.067-6619-27
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572346NHF-600-GR-21.067-6619-23
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572355NHF-600-GR-21.567-6619-24
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572371NHF-600-GR-30.067-6619-39
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572380NHF-600-GR-31.067-6619-40
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
02572389NHF-600-GR-22.567-6619-26
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする